ZURN Pex Tubing Red 1 tum


Filter
Färg: Red , Innerdia.: 0.862 , Material: polyeten , Max. Tryck: 100 psi , Min. Böjradie: 6.75 " , Utanför Dia.: 1-0.125 " , PEX-storlek: 1" , Temp. Räckvidd: 33 till 180 F , Typ: 20 "x 31" , Vägg tjocklek: 0.125 "
StilModellLängdPris (ex moms)
A
Q5PC100XRED
100ft.2 643 SEK
A
Q5PC300XRED
300ft.11 986 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?