Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAG5 Weld Nut 10-24 13/16 X 7/16, 50PK | AB2CTZ

APPROVED VENDOR 1LAG5 svetsmutter 10-24 13/16 X 7/16, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CTZ Modell: 1LAG5
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
232SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd13 / 16 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd7 / 16 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 10-24
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med förskjutningshål
Pilot Dia.15 / 64 "
Pilothöjd0.034 "
Pilothålsstorlek1 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med offsethål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Center of Pilothole to Outside Edge (0.188 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG5 svetsmutter 10-24 13/16 X 7/16, 50PK
232SEK /packa