Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LAH2 svetsmutter 1/4-20 1/2 tums bas, 50PK | AB2CUF

APPROVED VENDOR 1LAH2 svetsmutter 1/4-20 1/2 tums bas, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUF Modell: 1LAH2

Få det Maj 7, Tisdag
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Bastjocklek3 / 16 "
Basbredd1 / 2 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typHex-svetsmutter med utsprång
Pilot Dia.13 / 32 "
Pilothöjd0.085 "
Pilothålsstorlek27 / 64 "
Projektionshöjd0.400 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypHex med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (6)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH2 svetsmutter 1/4-20 1/2 tums bas, 50PK
239SEK /packa