Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 867V-416CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 4 x 3/4 tum, CPVC | AC8VXF 3EDW1

SPEARS VALVES 867V-416CSR specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 4 x 3/4 tum, CPVC

Finns i lager
Artikel: AC8VXF Modell: 867V-416CSRKorsreferens: 3EDW1
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
4 012 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialViton
MaterialCPVC
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.73F
Utloppsanslutning3/4 "FIPT
Utloppsrörsstorlek3 / 4 "
Rörstorlek4"
Nödvändig hålstorlek1-1 / 8 "
tidtabell80
TypTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtloppsanslutningRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 867V-247CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 2 x 1/2 tum, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"2 417 kr
SPEARS VENTILER 867V-248CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 2 x 3/4 tum, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"2 430 kr
SPEARS VENTILER 867V-249CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 2 x 1 tum, CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSI1 "FIPT2"2 430 kr
SPEARS VENTILER 867V-333CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 3 x 1/2 tum, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"3 197 kr
SPEARS VENTILER 867V-334CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 3 x 3/4 tum, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"3 212 kr
SPEARS VENTILER 867V-335CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 3 x 1 tum, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"3 243 kr
SPEARS VENTILER 867V-337CSR Specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 3 x 1-1/2 tum, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"3 339 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 867V-416CSR specialförstärkt klämsadel, FKM, zink, 4 x 3/4 tum, CPVC
4 012 kr /enhet