Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAH9 Weld Nut 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CUN

APPROVED VENDOR 1LAH9 svetsmutter 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUN Modell: 1LAH9
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
266SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd63 / 64 "
Bastjocklek9 / 64 "
Basbredd5 / 8 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med utsprång
Pilot Dia.23 / 64 "
Pilothöjd0.085 "
Pilothålsstorlek3 / 8 "
Projektionshöjd0.027 "
Projiceringsbredd0.312 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypFlikbas med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH9 svetsmutter 5/16-18 63/64 X 5/8, 50PK
266SEK /packa