JACOB HOLTZ Styvhjul med dubbla hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: 1000 till 2999 pund , Caster produktgrupp: Stiv caster , Hjultyp: Stel , Länkhjul Material: polypropylen , Hjulform: Standard , Ramfinish: Svart emalj , Rammaterial: Komposit , belastningsbetyg: 150 lb. , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringstyp: Silikontallrik , Totala höjden: 2 5 / 16 " , Hjulfärg: Svart , Hjuldiameter: 1.5 " , Hjulmaterial: polypropylen , Hjulbredd: 3 / 4 "
StilModellInsida bulthålsavståndUtvändigt bultavståndPlate StorlekplattypPris (ex moms)
A
155-2XPP-R-00
1 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D5 SEK
B
155-2XPP-R-06
1-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C11 SEK
C
155-2XPP-R-04
7/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C5 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?