Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LAJ8 Weld Nut 10-32 5/8 X 3/8 Inch, 50PK | AB2CUX

APPROVED VENDOR 1LAJ8 svetsmutter 10-32 5/8 X 3/8 tum, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2CUX Modell: 1LAJ8
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
297SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsmutter
Baslängd5 / 8 "
Bastjocklek3 / 32 "
Basbredd7 / 16 "
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 10-32
FinishEnkel
MaterialStål
Mutter typFliksvetsmutter med utsprång
Pilot Dia.15 / 64 "
Pilothöjd0.032 "
Pilothålsstorlek1 / 4 "
Projektionshöjd0.015 "
Projiceringsbredd0.090 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypFlikbas med projektioner

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Svetsprojektioner (4)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ8 svetsmutter 10-32 5/8 X 3/8 tum, 50PK
297SEK /packa