Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1LBB3 Spring Nut U Style 6-32 Steel, 50PK | AB2DBN

APPROVED VENDOR 1LBB3 fjädermutter U Style 6-32 Stål, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB2DBN Modell: 1LBB3
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
239SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernötter
GrundmaterialStål
Mitten av hålet till panelkanten0.218 "
Dia./ trådstorlek# 6-32
FinishSvart fosfat
För paneltjocklek0.025 till 0.040 "
Längd0.48 "
MaterialFjäderstål
Mutter typU Style fjädermutter
Rockwell HårdhetC40 till C50
FormaU
System för mätningInch
Tjocklek0.017 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC
TypU stil
Bredd0.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekFör paneltjocklekLängdTråd storlekBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1LBC5 fjädermutter U Style 10-24 Stål - paket om 50 | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 till 0.062 "0.56 "-0.63 "485SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBB3 fjädermutter U Style 6-32 Stål, 50PK
239SEK /packa