Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LBW8 Street Armbåge 90 grader 1-1 / 4 tum Mnptxfnpt | AB2DGW

APPROVED VENDOR 1LBW8 Street Armbow 90 Degree 1-1/4 Inch Mnptxfnpt

Finns i lager
Artikel: AB2DGW Modell: 1LBW8
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialSvart formbart järn
Klass300
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck1500 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1.25 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 550 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.756
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBW3 Street Armbåge 90 grader 1/4 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.129SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW4 Street Armbåge 90 grader 3/8 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.126SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW5 Street Armbåge 90 grader 1/2 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.107SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW6 Street Armbåge 90 grader 3/4 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.123SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW7 Street Armbåge 90 grader 1 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.250SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW9 Street Armbåge 90 grader 1-1 / 2 tum Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Svart formbart järn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.546SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBX1 Street Armbåge 90 grader 2 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGY 1LBX1Svart formbart järn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F.2"300 psi-20 grader till 550 grader F.699SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBW8 Street Armbow 90 Degree 1-1/4 Inch Mnptxfnpt
444SEK /enhet