Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LTA8 Armbåge 90 grader 2 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FGV

APPROVED VENDOR 1LTA8 armbåge 90 grader 2 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi

Finns i lager
Artikel: AB2FGV Modell: 1LTA8
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
1 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.95
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ8 Armbåge 90 grad 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FGK 1LRZ8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "56SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LRZ9 Armbåge 90 grader 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGL 1LRZ9304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "72SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA1 Armbåge 90 grad 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FGM 1LTA1304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "88SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA2 Armbåge 90 grader 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB2FGN 1LTA2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "97SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA3 Armbåge 90 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FGP 1LTA3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "157SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA4 Armbåge 90 grader 1 tum 304 rostfritt stål | AB2FGQ 1LTA4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"218SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTA5 Armbåge 90 grader 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FGR 1LTA5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "400SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTA8 armbåge 90 grader 2 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi
1 315 kr /enhet