Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1LTJ9 Halvkoppling 2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB2FKN

APPROVED VENDOR 1LTJ9 Halvkoppling 2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2FKN Modell: 1LTJ9

Få det Maj 7, Tisdag
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvkoppling
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ1 Halvkoppling 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKE 1LTJ1304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ2 Halvkoppling 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKF 1LTJ2304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "36SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ3 Halvkoppling 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKG 1LTJ3304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "41SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ4 Halvkoppling 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKH 1LTJ4304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "54SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ5 Halvkoppling 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKJ 1LTJ5304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "85SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ6 Halvkoppling 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKK 1LTJ6304 Stainless Steel300 psi150 psi1"90SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTJ8 Halvkoppling 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FKM 1LTJ8304 Stainless Steel300 psi150 psi1.5 "164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTJ9 Halvkoppling 2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi
299SEK /enhet