Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LTN8 Reducerande koppling 3/8 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLF

APPROVED VENDOR 1LTN8 reducerande koppling 3/8 x 1/8 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AB2FLF Modell: 1LTN8
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
77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek3 / 8 "x 1 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTN7 Minskande koppling 1/4 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLE 1LTN7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"55SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTN9 Reduceringskoppling 3/8 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FLG 1LTN9304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"78SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP1 Reducerande koppling 1/2 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLH 1LTP1304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"79SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP2 Minskande koppling 1/2 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FLJ 1LTP2304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP3 Minskande koppling 1/2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLK 1LTP3304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"98SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP5 Minskande koppling 3/4 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FLM 1LTP5304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"112SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP6 Reducerande koppling 3/4 x 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLN 1LTP6304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "x 3 / 8"125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTN8 reducerande koppling 3/8 x 1/8 tum 304 rostfritt stål
77SEK /enhet