Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1LTX8 Fyrkantig huvudkontakt 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNW

APPROVED VENDOR 1LTX8 fyrkantsplugg 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2FNW Modell: 1LTX8
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
223SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStickkontakt
Body Material304 Stainless Steel
AnslutningstypMNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTW6 Fyrkantig huvudplugg 1/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNJ 1LTW6304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 8 "27SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTW7 Fyrkantig huvudplugg 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNK 1LTW7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "30SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTW8 Fyrkantig huvudplugg 3/8 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNL 1LTW8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "41SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTW9 Fyrkantig huvudplugg 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNM 1LTW9304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "51SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX2 Fyrkantig huvudplugg 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNP 1LTX2304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "74SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX4 Fyrkantig huvudkontakt 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNR 1LTX4304 Stainless Steel300 psi150 psi1"97SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTX6 Fyrkantig huvudkontakt 1 1/4 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB2FNU 1LTX6304 Stainless Steel300 psi150 psi1.25 "175SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTX8 fyrkantsplugg 1 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi
223SEK /enhet