FABORY B34184.018.0064 Blind Rivet, #11 Drill Size, 0.192 to 0.196 Inch Hole, 2750PK | CG7ERR 163Z90

FABORY B34184.018.0064 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2750PK

Finns i lager
Artikel: CG7ERR Modell: B34184.018.0064Korsreferens: 163Z90

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 185 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
FärgGrå
Borrstorlek#11
Grade51
Grip Range0.188 "till 0.250"
Huvud Dia.0.335 "till 0.361"
Huvudhöjd0.059 "
Head Styleförsänkt
Hålstorlek0.192 "till 0.196"
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.45 "
NittmaterialRostfritt stål
Nitnummer64
NittypÖppna änden
Enkel skjuvhållfasthet (kg)950 kg
StandardIFI 114
StilBlind nit
Draghållfasthet1,200 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1763
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B34184.018.0064 Blindnit, #11 Borrstorlek, 0.192 till 0.196 tums hål, 2750PK
10 185 kr /packa