NIBCO Brons inline kulventil, FNPT x FNPT


Filter
Kulventil Produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Handtagsmaterial: Förzinkat stål Klar kromat Plastisolbelagd , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: RPTFE , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: -20 grader till 400 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellBollmaterialComplianceHantera typMax. TryckRörstorlekStammaterialPris (ex moms)
A
T58570 1/4
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1 / 4 "Kiselbrons414 SEK
B
T58570LL 1
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1"Kiselbrons1 173 SEK
A
T58570NS 1/2
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Nib-Seal (R)600 psi WOG1 / 2 "Kiselbrons808 SEK
C
T58570UL 3/4
Förkromad mässingUppfyller UL842CUL YSDT7CSA-certifierad enligt ANSI / ASME B16.33 och CGA 3.16 för natur- och propangas till 125 psig (¼ "till 1")Spak250 psi WOG3 / 4 "Kiselbrons1 040 SEK
C
T58570UL 1/2
Förkromad mässingUppfyller UL842CUL YSDT7CSA-certifierad enligt ANSI / ASME B16.33 och CGA 3.16 för natur- och propangas till 125 psig (¼ "till 1")Spak250 psi WOG1 / 2 "Kiselbrons741 SEK
B
T58570LL 3/4
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spaklåsning600 psi WOG3 / 4 "Kiselbrons953 SEK
A
T58570 3/8
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 8 "Kiselbrons427 SEK
A
T58570NS 3/4
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Nib-Seal (R)600 psi WOG3 / 4 "Kiselbrons1 133 SEK
C
T58570UL 1
Förkromad mässingUppfyller UL842CUL YSDT7CSA-certifierad enligt ANSI / ASME B16.33 och CGA 3.16 för natur- och propangas till 125 psig (¼ "till 1")Spak250 psi WOG1"Kiselbrons1 242 SEK
A
T58570 2
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG2"Kiselbrons4 538 SEK
A
T58570 1-1 / 2
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.5 "Kiselbrons2 337 SEK
A
T58570 3/4
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 4 "Kiselbrons566 SEK
A
T58570 1-1 / 4
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.25 "Kiselbrons1 655 SEK
A
T58570 1
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1"Kiselbrons854 SEK
B
T58570LL 1/2
Förkromad mässingUppfyller MSS SP-110Spaklåsning600 psi WOG1 / 2 "Kiselbrons669 SEK
D
T5857066 1/2
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1 / 2 "Rostfritt stål782 SEK
D
T5857066 1/4
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1 / 4 "Rostfritt stål721 SEK
D
T5857066 1
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1"Rostfritt stål1 644 SEK
D
T5857066 1-1 / 2
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.5 "Rostfritt stål4 288 SEK
D
T5857066 1-1 / 4
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG1.25 "Rostfritt stål3 399 SEK
D
T5857066 3/4
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 4 "Rostfritt stål1 095 SEK
D
T5857066 3/8
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG3 / 8 "Rostfritt stål691 SEK
D
T5857066 2
Rostfritt stålUppfyller MSS SP-110Spak600 psi WOG2"Rostfritt stål6 374 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?