Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MNF9 Sexkantsplugg 1-1 / 2 tum Npt | AB2LCQ

APPROVED VENDOR 1MNF9 sexkantsplugg 1-1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB2LCQ Modell: 1MNF9

Få det Maj 8, Onsdag
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantsplugg
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypMNPT
ByggFastämne
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MNF2 Sexkantsplugg 1/8 tum Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "39SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNF3 Sexkantsplugg 1/4 tum Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "36SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNF4 Sexkantsplugg 3/8 tum Npt | AB2LCK 1MNF43 / 8 "34SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNF5 Sexkantsplugg 1/2 tum Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "40SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNF6 Sexkantsplugg 3/4 tum Npt | AB2LCM 1MNF63 / 4 "50SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNF7 Sexkantsplugg 1 tum Npt | AB2LCN 1MNF71"68SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNF8 Sexkantsplugg 1-1 / 4 tum Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNF9 sexkantsplugg 1-1/2 tum Npt
117SEK /enhet