ROTOZIP Multipurpose Spiralsågbitar


Filter
StilModellKlippdjupDiameterMaterialTotal längdSkaftstorlekPris (ex moms)
A
XB-MP2
1"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "201 SEK
B
XB-DC1
1"1 / 4 "Karbid2.5 "1 / 4 "290 SEK
C
SC4
1.5 "1 / 8 "-2"-178 SEK

Multipurpose Spiralsågbitar

Rotozip mångsidiga spiralsågar används för att skära igenom trä, glasfiber, OSB, laminat, plast och vinyl/aluminiumbeklädnad. Dessa bitar har en icke-skärande spets med en slät och tråkig ände som åker en låda, panel eller ram utan att skära i den. Detta förhindrar skador på underliggande ytor eller föremål. De har en hårdmetall / HSS -kaross som erbjuder skärhastighet upp till 33000 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?