A Nötningsbeständig: Ja , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 4 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: Nitril , Manschett: Sticka , Klipp: Clute , Skärbeständig: Ja , Fingerstil: full , Liner Material: Kevlar (R) , Punkteringsbeständig: Ja , Tumstil: Rakt
11-501 Hyflex skärtåliga handskar
Ansell HyFlex 11-501 skärtåliga handskar är idealiska för uppgifter som kräver skydd mot skärsår och mekaniska faror inom fordonsindustrin, metalltillverkning och kemiska tillämpningar. De används för justering av system, applicering av ytbehandlingar, lastning och lossning av lastbilar, hantering av inkommande och utgående varor, säker öppning av ugnar och tömning av pumpar och ventiler.
Funktioner
- Dessa handskar har INTERCEPT skärmotståndsteknik, vilket ger exceptionellt ANSI A5/EN ISO D skärskydd.
- De har en ergonomisk design som erbjuder en barhandskänsla och minimerar handtrötthet för längre användning utan obehag.
- Dessa handskar har en nitrilskumbeläggning som ger extra taktil känslighet och ett förbättrat grepp, vilket gör dem lämpliga för torra och lätt oljiga förhållanden.
- De tål tvätt i temperaturer upp till 40 grader C, vilket säkerställer enkelt underhåll och lång livslängd för långvarig användning.