Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1MNJ6 Bussning 1/2 x 1/4 tum Npt | AB2LDR

APPROVED VENDOR 1MNJ6 Bussning 1/2 x 1/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AB2LDR Modell: 1MNJ6
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbussning
Body MaterialSvart smidd stål
AnslutningstypNPT
Max. Tryck3000 psi @ 72 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "x 1 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ3 Bussning 1/4 x 1/8 tum Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"54SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ4 Bussning 3/8 x 1/8 tum Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"58SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ5 Bussning 3/8 x 1/4 tum Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"52SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ7 Bussning 1/2 x 3/8 tum Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"59SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ8 Bussning 3/4 x 3/8 tum Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"81SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNJ9 Bussning 3/4 x 1/2 tum Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"72SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MNK1 Bussning 1 x 1/2 tum Npt | AB2LDW 1MNK11 "x 1 / 2"92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNJ6 Bussning 1/2 x 1/4 tum Npt
59SEK /enhet