Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NAD6 Förlängningsfjäder Utility Stål 4 Total längd 1/4 Yttre Dia - PK 6 | AB2PJJ

APPROVED VENDOR 1NAD6 Förlängningsfjäder Utility Steel 4 Total längd 1/4 Ytterdiameter - PK 6

Finns i lager
Artikel: AB2PJJ Modell: 1NAD6

Få det Maj 15, Onsdag
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
78SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängningsfjäder
Böjning @ belastning2.75 "
Slut typCrossover Center Loops
FinishZink-pläterad
Belastning (kg)3.55
MaterialHögkolhaltigt stål
Utanför Dia.1 / 4 "
Total längd4"
Vårfrekvens5.32 kg / tum
TypVerktyget
Tråddia.0.032 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320205045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråddia.Böjning @ belastningFinishBelastning (kg)MaterialUtanför Dia.Total längdVårfrekvensPris
GODKÄND SÄLJARE 1MZX5 Förlängningsfjäderverktyg 1 Total längd 3/16 Ytterdiameter - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "Zink-pläterad2.3Högkolhaltigt stål3 / 16 "1"3.22 kg / tum119SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MZX6 Förlängningsfjäder Utility Steel 1 Total längd 1/4 Ytterdia - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "Zink-pläterad3.28Högkolhaltigt stål1 / 4 "1"5.21 kg / tum178SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MZX7 Förlängningsfjäderverktyg 1 Total längd 5/16 Ytterdiameter - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "Zink-pläterad2.62Högkolhaltigt stål5 / 16 "1"3 kg / tum177SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MZX8 Förlängningsfjäderverktyg 1 Total längd 5/16 Ytterdiameter - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "Zink-pläterad4.65Högkolhaltigt stål5 / 16 "1"8.56 kg / tum164SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MZX9 Förlängningsfjäder Utility Steel 1 1/4 Total längd - Förpackning med 12 | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "Zink-pläterad2.33Högkolhaltigt stål3 / 16 "1.25 "2.44 kg / tum139SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MZY1 Förlängningsfjäder Utility Steel 1 1/4 Total längd - Förpackning med 12 | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "Zink-pläterad3.31Högkolhaltigt stål1 / 4 "1.25 "3.28 kg / tum178SEK
GODKÄND SÄLJARE 1MZY2 Förlängningsfjäder Utility Steel 1 1/4 Total längd - Förpackning med 12 | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "Zink-pläterad2.62Högkolhaltigt stål5 / 16 "1.25 "1.91 kg / tum185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAD6 Förlängningsfjäder Utility Steel 4 Total längd 1/4 Ytterdiameter - PK 6
78SEK /enhet