Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1NCZ7 Disc Spring Belleville Steel 0.317 - Pack Of 12 | AB2QHU

APPROVED VENDOR 1NCZ7 skivfjäder Belleville Steel 0.317 - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AB2QHU Modell: 1NCZ7
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkivfjäder
Beräknad belastning @ platt (kg)395
Böjning @ belastning0.011 "
För hålstorlek0.9375
För stångstorlek0.3125
Belastning @ nedböjning (Lbs.)185 till 251
MaterialHögkolhaltigt stål
Max. Utanför Dia.0.937 "
Min. Inuti Dia.0.317 "
Totala höjden0.067 "
Tjocklek0.045 "
TypBelleville

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7320905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenBöjning @ belastningFör hålstorlekTjocklekFör stångstorlekBelastning @ nedböjning (Lbs.)MaterialMax. Utanför Dia.Pris
GODKÄNT SÄLJARE 1NCT6 Skivfjäder Belleville Steel 0.093 - Förpackning med 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 till 7.8Högkolhaltigt stål0.187 "157SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NCT7 Skivfjäder Belleville Steel 0.093 - Förpackning med 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 till 17.6Högkolhaltigt stål0.187 "113SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NCT8 Skivfjäder Belleville Steel 0.125 - Förpackning med 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 till 13.5Högkolhaltigt stål0.25 "118SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NCT9 Skivfjäder Belleville Steel 0.125 - Förpackning med 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 till 30Högkolhaltigt stål0.25 "159SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NCU1 Skivfjäder Belleville Steel 0.125 - Förpackning med 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 till 47.7Högkolhaltigt stål0.375 "243SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NCU2 Skivfjäder Belleville Steel 0.138 - Förpackning med 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 till 17.3Högkolhaltigt stål0.281 "139SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NCU3 Skivfjäder Belleville Steel 0.138 - Förpackning med 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 till 28Högkolhaltigt stål0.281 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCZ7 skivfjäder Belleville Steel 0.317 - paket med 12
131SEK /enhet