Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NDF5 Tryckfjäder Konisk 302 Rostfritt Stål 1 x 0.720 | AB2QLM

APPROVED VENDOR 1NDF5 Kompressionsfjäder konisk 302 rostfritt stål 1 x 0.720

Finns i lager
Artikel: AB2QLM Modell: 1NDF5

Få det Maj 8, Onsdag
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
40SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckfjäder
Slut typKvadrat och inte mark
FinishEnkel
Stor utanför dia.0.720 "
Belastning @ 50% fri längd (kg)2.64
Belastning @ fast (lbs.)4.88
Material302 Stainless Steel
Total längd1"
Liten utanför dia.0.343 "
Vårfrekvens5.29 pund / tum
TypKonisk
Tråddia.0.038 "
TrådtypRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7320201000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKomprimerad längdBöjning @ belastningVårfrekvensTypTråddia.Slut typFinishPris
GODKÄND SÄLJARE 1NBV1 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad80SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV2 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 pund / tumVerktyget0.029 "StängtZink-pläterad88SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV3 Kompressionsfjäderstål 1 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad94SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV4 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 pund / tumVerktyget0.023 "StängtZink-pläterad71SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV5 Kompressionsfjäder 1 1/4 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad172SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV6 Tryckfjäder 1 1/2 tum Längd - Förpackning med 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 pund / tumVerktyget0.035 "StängtZink-pläterad208SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NBV7 Kompressionsfjäderstål 1.5 tum längd - Förpackning med 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 pund / tumVerktyget0.048 "StängtZink-pläterad108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NDF5 Kompressionsfjäder konisk 302 rostfritt stål 1 x 0.720
40SEK /enhet