SUPER-STRUT AB242 -serie kanalplatta


Filter
Utanför Dia .: 0.531 " , Tjocklek: 0.188 " , Bredd: 1.938 "
StilModellFinishMaterial
A
AB242-SS316
-Rostfritt stål
RFQ
A
AB242-EG
ElektrogalvaniseradStål
RFQ
A
AB242HDG
VarmförzinkadStål
RFQ

AB242 -serie kanalplatta

Super-Strut AB242 Series kanalplattor skapar säkra anslutningar mellan olika byggnadselement, vilket underlättar monteringen av ramverk, stöd och stödsystem. Dessa platta plattor erbjuder pålitlig stabilitet och hjälper till vid konstruktionen av robusta strukturer som stålramar, ställningar och takstolar genom att tillhandahålla en stark och anpassningsbar länkmekanism. De har precisionsbearbetade hål för enkel inriktning och säker fastsättning till strukturella komponenter. Dessa kanalplattor har konstruktion av kolstål/rostfritt stål med galvaniserad yta för strukturell styvhet och motstånd mot korrosion på utsatta ytor. De kommer med förstansade urtag, vilket möjliggör bekväm montering av tillbehör och tilläggskomponenter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?