Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NLL4 Ark Acetal Vit 516 tum T 12 x 12 tum | AB2TEA

APPROVED VENDOR 1NLL4 ark Acetal Vit 516 tum T 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB2TEA Modell: 1NLL4
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
421SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgWhite
Längd12 "
Längdtolerans+0.060 "/ - 0.000"
MaterialAcetal sampolymer
Material TypGenerell mening
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 180 grader F.
Draghållfasthet9500 psi
Tjocklek0.313 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.060 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.07
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3920995000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdLängdtoleransTjocklekTjocktoleransBreddBreddstoleransPris
GODKÄND SÄLJARE 1NLL1 Ark Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"81SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL2 Ark Acetal Vit 1/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TDY 1NLL2White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"163SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL3 Ark Acetal Vit 1/4 tum T 12 x 12 tum | AB2TDZ 1NLL3White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"393SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL5 Ark Acetal Vit 3/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TEB 1NLL5White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"644SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL6 Ark Acetal Vit 1/2 tum T 12 x 12 tum | AB2TEC 1NLL6White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"707SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NLL7 Ark Acetal Vit 5/8 tum T 12 x 12 tum | AB2TED 1NLL7White12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"948SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1NLN1 Ark Acetal Vit 1 tum T 12 x 12 tum | AB2TEE 1NLN1White12 "+0.060 "/ - 0.000"1"+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"1 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NLL4 ark Acetal Vit 516 tum T 12 x 12 tum
421SEK /enhet