LEGACY ARO-serien, utbyteskopplare och kontaktsats


Filter
Kroppsstorlek: 1 / 4 " , Färg kod: Grön , Slanganslutning: NPT , Växlingstyp: ARO , Låstyp: Sleeve , Material: Stål / Aluminium , Max. Flöde: 25 cfm , Max. Tryck: 300 psi , Rörstorlek: 1 / 4 " , Tätningar: Buna-N , Temp. Räckvidd: -40 grader till 250 grader F.
StilModellFinishPris (ex moms)
A
A71452B-BG
Zink-pläterad93 SEK
B
A71456B-BG
Zink-pläterad132 SEK
C
A71457B
Zink / anodiserad216 SEK
D
A71458B
Zink / anodiserad434 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?