Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NNA2 Rod Acetal Vit 2 tums diameter x 3 fots längd | AB2TKG

APPROVED VENDOR 1NNA2 Rod Acetal Vit 2 tums diameter x 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB2TKG Modell: 1NNA2
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
1 051 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgWhite
Diameter2"
Diameter Tolerans+ 0.005 / -0.000 "
Längd3 ft.
Längdtolerans+ 0.060 / -0.000 "
MaterialAcetal sampolymer
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg+32 grader F.
Draghållfasthet9500 psi
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)91.69
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiameter ToleransLängdMin. Temp. BetygPris
GODKÄND SÄLJARE 1NMV7 Stång Acetal Vit 1 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.126SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NMV8 Rod Acetal White 1 1/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.190SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NMV9 Stång Acetal Vit 1 1/4 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.173SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NMW1 Stång Acetal Vit 1 3/8 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.236SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NMW2 Stång Acetal Vit 1 1/2 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.241SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NMW3 Stång Acetal Vit 1 5/8 tum Diameter x 1 fot Längd | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.337SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NMW4 Stång Acetal Vit 1 3/4 tum Diameter x 1 Fot Längd | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 grader F.362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NNA2 Rod Acetal Vit 2 tums diameter x 3 fots längd
1 051 kr /enhet