Förstärkare: 20 , Anslutning: Skruvanslutningar på baksidan och på sidan , Nuvarande omdöme: Den 20 , Plikt: Extra tung , Betyg: Sjukhuset , Höjd: 1.05 " , HP: 1 , IP-betyg: 20 , Längd: 3.28 " , Max. HP: 1 , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush , NEMA-konfiguration: 5-20R , NEMA-betyg: 5-20R , Antal gäng: 1 , Antal polacker: 2 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Duplex , Fas: En fas , Driva. Beskrivning: Finder Groove, jordning , Överspänningsdämpning: Nej , Spänningsvärde: 125 V , Bredd: 1.33 " , Trådstorlek: # 12 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
Hospital Grade Duplex -behållare, 2 -polig, 20A, 125V
Hubbell Wiring Device-Kellems-mottagare av sjukhuskvalitet ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa kvinnliga duplex -behållare har bak- och sidledad design för optimering av kabelanslutningar över skruvplintar. De har nylon- / polykarbonatyta med PBT -baskonstruktion för slaghållfasthet och hållbarhet. Utvalda modeller har en påslagen indikatorlampa för att verifiera strömtillgänglighet. Den manipuleringsresistenta kontaktmekanismen förhindrar skador och två lysdioder för upplyst kärlyta förbättrar sikten vid svagt ljus. Välj bland ett brett utbud av dessa 20A, 125V behållare, tillgängliga i vita, röda och ljusa mandelfärger.