RULAND MANUFACTURING Axelhalsband i QCL -serien


Filter
Mått typ: Standard , Avsluta: eloxerad , Antal bitar: 1 , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 200 grader F. , Typ: Snabbklämma , Tål Temp.: 200 grader F
StilModellSkruvstorlekBore Dia.SkruvstorlekBreddRöjning Dia.Inuti Dia.MaterialUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
QCL-4-A
M31 / 4 "-13 / 32 "1.496 "-Svart anodiserat 6061 aluminium1.5 "570 SEK
A
QCL-6-A
M33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 Aluminium38mm687 SEK
A
QCL-10-A
M35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 Aluminium38mm687 SEK
A
QCL-8-A
M31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 Aluminium38mm687 SEK
A
QCL-16-A
M41"M413mm2"1"2024 Aluminium50mm880 SEK
A
QCL-12-A
M43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 Aluminium50mm852 SEK
A
QCL-18-A
M41.125 "M413mm2"1.125 "2024 Aluminium50mm832 SEK
A
QCL-22-A
M51.375 "M515mm3"1.375 "2024 Aluminium75mm1 294 SEK
A
QCL-20-A
M51.25 "M515mm3"1.25 "2024 Aluminium75mm1 323 SEK
A
QCL-24-A
M51.5 "M515mm3"1.5 "2024 Aluminium75mm1 379 SEK
A
QCL-42-A
M62.625 "-0.748 "4.724 "-Svart anodiserat 6061 aluminium4.724 "1 879 SEK
A
QCL-38-A
M62.375 "-0.748 "4.724 "-Svart anodiserat 6061 aluminium4.724 "2 334 SEK
A
QCL-32-A
M62"-0.748 "3.937 "-Svart anodiserat 6061 aluminium3.937 "2 197 SEK
A
QCL-30-A
M61.875 "-0.748 "3.937 "-Svart anodiserat 6061 aluminium3.937 "1 991 SEK
A
QCL-44-A
M62.75 "-0.748 "4.724 "-Svart anodiserat 6061 aluminium4.724 "2 293 SEK
A
QCL-26-A
M61.625 "-0.748 "3.937 "-Svart anodiserat 6061 aluminium3.937 "1 987 SEK
A
QCL-46-A
M62.875 "-0.748 "4.724 "-Svart anodiserat 6061 aluminium4.724 "2 116 SEK
A
QCL-40-A
M62.5 "-0.748 "4.724 "-Svart anodiserat 6061 aluminium4.724 "2 347 SEK
A
QCL-36-A
M62.25 "-0.748 "4.724 "-Svart anodiserat 6061 aluminium4.724 "1 867 SEK
A
QCL-28-A
M61.75 "-0.748 "3.937 "-Svart anodiserat 6061 aluminium3.937 "1 986 SEK
A
QCL-48-A
M63"-0.748 "4.724 "-Svart anodiserat 6061 aluminium4.724 "2 495 SEK

Axelhalsband i QCL -serien

Ruland Manufacturing QCL Series axelkragar är designade för att fästa komponenter över axlar, korrigera felinriktning och dämpa vibrationer. Dessa snabbklämmor har en balanserad design i ett stycke och lätt konstruktion för låg tröghet. De har en skruv i rostfritt stål och en låsklämma för snabb och enkel installation över axeln. De är REACH & RoHS 2-kompatibla för säker drift. Välj från ett brett utbud av axelkragar, tillgängliga i M3, M4 och M5 skruvstorlekar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?