Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1NUX9 Rigid Plate Caster 900 Lb 8 Inch Diameter | AB2UCU

APPROVED VENDOR 1NUX9 styv plåthjul 900 Lb 8 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB2UCU Modell: 1NUX9

Få det Maj 7, Tisdag
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
743SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgWhite
Kärnmaterialpolyolefin
durometer95 Shore A
RamfinishGult zink kromat
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg900 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 4-1 / 2 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
HjullagerRoller
HjulfärgBlå
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5155
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLadda betygCaster Load Rating RangeHjulmaterialMonteringsbult Dia.Utvändigt bultavståndTotala höjdenPlate StorlekPlattjocklekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1G092 Hjul med styv plåt 155 Lb 3-1/2 tums diameter | AA9VDN 4W920 1G092155 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "258SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G098 Styv platthjul 250 Lb 3-1 / 2 tum diameter | AA9VDV 1G098250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "264SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G099 Styvplåthjul 250 Lb 4 tum Diameter | AA9VDW 1G099250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "279SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G100 Styvplåthjul 250 Lb 5 tum Diameter | AA9VDX 1G100250 lb.0 till 299 pundpolyuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "371SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G193 Styvplåthjul 154 Lb 3 tum Diameter | AA9VEH 1G193154 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "150SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G194 Styvplåthjul 176 Lb 4 tums diameter | AA9VEJ 1G194176 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "176SEK
GODKÄND SÄLJARE 1G195 Styvplåthjul 198 Lb 5 tums diameter | AA9VEK 1G195198 lb.0 till 299 pundTermoplastiskt gummi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "182SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NUX9 styv plåthjul 900 Lb 8 tums diameter
743SEK /enhet