Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NWB8 Länkhjul 800 Lb. 4 D x 1-1/2 tum | AB2ULK

APPROVED VENDOR 1NWB8 länkhjul 800 Lb. 4 D x 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB2ULK Modell: 1NWB8
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
220SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
HjulmaterialGjutjärn
KärnfärgSvart
KärnmaterialGjutjärn
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd1 15 / 16 "
Navbredd1-11 / 16 "
Ladda betyg800 lb.
Ersättning förTillverkare Nr 36VGW0415SG, 36VGW0415RG
Motståndskraftig motVatten, olja, kemikalier, de flesta syror
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd14 grader till 170 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialGjutjärn
Hjulbredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNavets längdBore Dia.Caster Load Rating RangeLadda betygMotståndskraftig motNyckelbussningTemp. RäckviddHjullagerPris
GODKÄND SÄLJARE 1KA81 Hjul 155 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXR 1KA811.5 "3 / 8 "0 till 299 pund155 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.1-delad Delrin (R)46SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA89 Hjul 250 Lb. 3-1 / 2 D x 1-1 / 4in | AA9ZXX 1KA891.5 "3 / 8 "0 till 299 pund250 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)106SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA93 Hjul 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AA9ZYA 1KA931.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.1-delad Delrin (R)69SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA95 Caster Wheel 990lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AA9ZYB 1KA951.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)114SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA97 Hjul 500 Lb. 3-1 / 2 D x 1-7 / 16in | AA9ZYC 1KA971.5 "3 / 8 "0 till 299 pund165 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.Förseglad boll183SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KA99 Caster Wheel 3000 Lb. 4-1 / 2 D x 1-5 / 8in | AA9ZYD 1KA991.5 "3 / 8 "0 till 299 pund275 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)104SEK
GODKÄND SÄLJARE 1KB11 Hjul 1000lb 4-15 / 16d x 1-7 / 16in | AB2AFQ 1KB111.5 "3 / 8 "0 till 299 pund275 lb.Vatten, olja, kemikalier, de flesta syrorIngår ej14 grader till 150 grader F.2-delad Delrin (R)134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWB8 länkhjul 800 Lb. 4 D x 1-1/2 tum
220SEK /enhet