Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NWC9 V-spår Styvhjul 350 Lb. 2 H | AB2ULW

APPROVED VENDOR 1NWC9 V-spår stel hjul 350 Lb. 2 H

Finns i lager
Artikel: AB2ULW Modell: 1NWC9
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
563SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Groove styv hjul
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgRed
Kärnmaterialpolyuretan
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd2-5 / 8 "x 3"
Ladda betyg350 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden5.625 "
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek1 / 4 "
plattypA
Ersättningshjul1NWG2
HjullagerRoller
HjulfärgRed
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.68
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8716903000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellUtvändigt bultavståndCaster Load Rating RangeHjulmaterialTotala höjdenPlate StorlekplattypErsättningshjulHjulfärgPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWB3 V-spår Styvhjul 800 Lb. 1-1 / 2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Svart484SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWB5 V-spår Styvhjul 1200 Lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Svart777SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC3 V-spår Styvhjul 800 Lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Svart473SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC5 V-spår Styvhjul 900 Lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 till 999 pundGjutjärn6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Svart635SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWC7 V-spår Styvhjul 1000 Lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Svart634SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWD6 V-spår Styvhjul 800 Lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 till 999 pundGjutjärn5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Svart584SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWE1 V-spår Styvhjul 1000 Lb. 2 H | AB2UMG 1NWE13-3/8" x 5-1/4"1000 till 2999 pundGjutjärn7.5 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWB9Svart561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWC9 V-spår stel hjul 350 Lb. 2 H
563SEK /enhet