GODKÄND SÄLJARE 1NWX6 Däck 2 skikt 13 x 3.5 tum | AB2UTF

APPROVED VENDOR 1NWX6 däck 2 Ply 13 x 3.5 tum

Finns i lager
Artikel: AB2UTF Modell: 1NWX6

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsdäck, 13 x 3.5 "
Däck sidovägg nr.4.00-6
Typ13 "x 3.5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.93
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)71.76
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod4011938000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTypPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWX3 Däck 2-skikt 10x3.5 tum | AB2UTC 1NWX3Ersättningsdäck, däckets sidovägg 4.00-410 "x 3.5"219SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWX5 Däck 2 lager 12 x 3.5 tum | AB2UTE 1NWX5Ersättningsdäck, 12 x 3.5 "12 "x 3.5"310SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NWX8 Däck 2-skikt 16 x 4 tum | AB2UTH 1NWX8Ersättningsdäck, 16 x 4 "16 "x 4"241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWX6 däck 2 Ply 13 x 3.5 tum
240SEK /enhet