Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1NXC3 Semi-pneumatisk hjul 12 tum 140 Lb | AB2UVB

APPROVED VENDOR 1NXC3 Semi-pneumatisk hjul 12 tum 140 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2UVB Modell: 1NXC3

Få det Maj 7, Tisdag
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
442SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-pneumatisk hjul
Bore Dia.5 / 8 "
Kapacitet140 lb.
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
FinishPulverlackat
Passar Axel5 / 8 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd3-1 / 4 "
Ladda betyg140 lb.
Däckfälg Dia.9-21 / 64 "
Däck sidovägg nr.12x3
Däcktjocklek2-13 / 32 "
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter12 "
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0995
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddBore Dia.KapacitetCaster Load Rating RangePassar AxelLadda betygHjullagerHjuldiameterPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWZ1 Semi-pneumatiskt hjul 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 till 999 pund5 / 8 "300 lb.Roller10 "416SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA6 Semi-pneumatiskt hjul 6 tum 55 Lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 till 299 pund1 / 2 "55 lb.Boll6"141SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA7 Semi-pneumatiskt hjul 8 tum 60 Lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 till 299 pund1 / 2 "60 lb.Boll8"167SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA8 Semi-pneumatiskt hjul 8 tum 150 Lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 till 299 pund1 / 2 "150 lb.Boll8"182SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA9 Semi-pneumatiskt hjul 10 tum 80 Lb | AB2UUN 1NXA91.75 "1 / 2 "80 lb.0 till 299 pund1 / 2 "80 lb.Boll10 "217SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXB1 Semi-pneumatiskt hjul 12 tum 90 Lb | AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb.0 till 299 pund1 / 2 "90 lb.Boll12 "275SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXB2 Semi-pneumatiskt hjul 14 tum 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 till 299 pund1 / 2 "100 lb.Boll14 "299SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXC3 Semi-pneumatisk hjul 12 tum 140 Lb
442SEK /enhet