Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1NXA9 Semi-pneumatiskt hjul 10 tum 80 Lb | AB2UUN

APPROVED VENDOR 1NXA9 semipneumatiskt hjul 10 tum 80 Lb

Finns i lager
Artikel: AB2UUN Modell: 1NXA9
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSemi-pneumatisk hjul
Bore Dia.1 / 2 "
Kapacitet80 lb.
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
FinishPulverlackat
Passar Axel1 / 2 "
RamfinishPulverlackat
NavfärgSilver
NavmaterialStål
NavtypSymmetrisk
Navbredd1-1 / 2 "
Ladda betyg80 lb.
Däckfälg Dia.7"
Däck sidovägg nr.10x1.75
Däcktjocklek1-13 / 16 "
BanaRäfflad
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulbredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.485
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Slitbanefärg (svart)

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddBore Dia.KapacitetCaster Load Rating RangePassar AxelLadda betygHjullagerHjuldiameterPris
GODKÄND SÄLJARE 1NWZ1 Semi-pneumatiskt hjul 10 300 Lb | AB2UTV 1NWZ12.75 "5 / 8 "300 lb.300 till 999 pund5 / 8 "300 lb.Roller10 "322SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA6 Semi-pneumatiskt hjul 6 tum 55 Lb | AB2UUK 1NXA61.5 "1 / 2 "55 lb.0 till 299 pund1 / 2 "55 lb.Boll6"132SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA7 Semi-pneumatiskt hjul 8 tum 60 Lb | AB2UUL 1NXA71.75 "1 / 2 "60 lb.0 till 299 pund1 / 2 "60 lb.Boll8"152SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXA8 Semi-pneumatiskt hjul 8 tum 150 Lb | AB2UUM 1NXA81.75 "1 / 2 "150 lb.0 till 299 pund1 / 2 "150 lb.Boll8"182SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXB1 Semi-pneumatiskt hjul 12 tum 90 Lb | AB2UUP 1NXB11.75 "1 / 2 "90 lb.0 till 299 pund1 / 2 "90 lb.Boll12 "242SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXB2 Semi-pneumatiskt hjul 14 tum 100 Lb | AB2UUQ 1NXB21.75 "1 / 2 "100 lb.0 till 299 pund1 / 2 "100 lb.Boll14 "376SEK
GODKÄND SÄLJARE 1NXB3 Semi-pneumatiskt hjul 14 tum 175 Lb | AB2UUR 1NXB31.75 "5 / 8 "175 lb.0 till 299 pund5 / 8 "175 lb.Boll14 "405SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1NXA9 semipneumatiskt hjul 10 tum 80 Lb
217SEK /enhet