APPROVED VENDOR Semi-pneumatisk hjul


Filter
Finish: Pulverlackat , Ramfinish: Pulverlackat , navmaterial: Stål , Slitbana: Räfflad
StilModellHjulbreddBore Dia.KapacitetCaster Load Rating RangePassar AxelLadda betygHjullagerHjuldiameterPris (ex moms)
A
1NXA6
1.5 "1 / 2 "55 lb.0 till 299 pund1 / 2 "55 lb.Boll6"141 SEK
A
1NXA7
1.75 "1 / 2 "60 lb.0 till 299 pund1 / 2 "60 lb.Boll8"167 SEK
A
1NXA8
1.75 "1 / 2 "150 lb.0 till 299 pund1 / 2 "150 lb.Boll8"182 SEK
B
1NXA9
1.75 "1 / 2 "80 lb.0 till 299 pund1 / 2 "80 lb.Boll10 "217 SEK
B
1NXB1
1.75 "1 / 2 "90 lb.0 till 299 pund1 / 2 "90 lb.Boll12 "275 SEK
B
1NXB2
1.75 "1 / 2 "100 lb.0 till 299 pund1 / 2 "100 lb.Boll14 "299 SEK
B
1NXB3
1.75 "5 / 8 "175 lb.0 till 299 pund5 / 8 "175 lb.Boll14 "448 SEK
B
1NWZ1
2.75 "5 / 8 "300 lb.300 till 999 pund5 / 8 "300 lb.Roller10 "416 SEK
B
1NXC1
2.75 "5 / 8 "200 lb.0 till 299 pund5 / 8 "200 lb.Boll10 "297 SEK
B
1NXC2
2.75 "3 / 4 "200 lb.0 till 299 pund3 / 4 "200 lb.Boll10 "298 SEK
B
1NXC3
3"5 / 8 "140 lb.0 till 299 pund5 / 8 "140 lb.Boll12 "442 SEK
B
1NXC4
3"3 / 4 "185 lb.0 till 299 pund3 / 4 "185 lb.Boll12 "416 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?