Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PCR1 Ptfe-slang 1/2 Id x 48 L Mässing 1500 Psi | AB2WJX

APPROVED VENDOR 1PCR1 Ptfe-slang 1/2 Id x 48 L Mässing 1500 Psi

Finns i lager
Artikel: AB2WJX Modell: 1PCR1

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 253 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPTFE slangmontering
OmslagsmaterialRostfritt stål
Streckstorlek10
JIC-storlek för kvinnor (in.)7 / 8-14
MonteringsmaterialMässing
GradeLäkemedelsindustrin
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd48 "
Slang utanför Dia.0.648 "
Max. Drift PSI1500
Min. Böj radie6.5 "
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-65 till 450 F.
Rörmaterialpolytetrafluoretylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod3917390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsmaterialSlanglängdPris
GODKÄND SÄLJARE 1PCK7 Ptfe slang 1/2 Id x 12 tum längd rostfritt stål 1500 Psi | AB2WHR 1 PCK7Rostfritt stål12 "2 572 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCK9 Ptfe slang 1/2 Id x 18 tum längd rostfritt stål 1500 Psi | AB2WHT 1 PCK9Rostfritt stål18 "2 728 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCL2 Ptfe slang 1/2 Id x 24 tum längd rostfritt stål 1500 psi | AB2WHU 1 PCL2Rostfritt stål24 "2 867 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCL3 Ptfe slang 1/2 Id x 36 tum längd rostfritt stål 1500 psi | AB2WHV 1 PCL3Rostfritt stål36 "1 849 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCL4 Ptfe slang 1/2 Id x 48 tum längd rostfritt stål 1500 Psi | AB2WHW 1 PCL4Rostfritt stål48 "3 389 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCL5 Ptfe slang 1/2 Id x 60 tum längd rostfritt stål 1500 Psi | AB2WHX 1 PCL5Rostfritt stål60 "2 245 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PCP6 Ptfe slang 1/2 Id x 12 L Mässing 1500 Psi | AB2WJT 1PCP6Mässing12 "938SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCR1 Ptfe-slang 1/2 Id x 48 L Mässing 1500 Psi
1 253 kr /enhet