Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PPA1 Armbåge 90 grad 1 1/2 eller 1 1/4 tum Poly | AB2XUY

APPROVED VENDOR 1PPA1 armbåge 90 grader 1 1/2 eller 1 1/4 tum poly

Finns i lager
Artikel: AB2XUY Modell: 1PPA1

Få det Maj 16, Torsdag
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge
Färg / ytaVit / plast
förbindelseSlip
Längd3"
Materialpolypropylen
Rördia.1-1/2 or 1-1/4"
Typ90 grader, toalett / kök

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärg / ytaförbindelseLängdMaterialRördia.TypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1PNP8 Armbåge 90 graders rör 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XQT 1PNP8Krom / mässingSlip4"Mässing1-1/2 or 1-1/4"90 grader, toalett / kök221SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1PPA3 armbågsplaströr Diameter 1 1/2 In | AB2XVA 1PPA3Vit / plastSlip x lösningsmedel-polypropylen1-1 / 2 "90 grader, kök5SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA1 armbåge 90 grader 1 1/2 eller 1 1/4 tum poly
45SEK /enhet