Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1PPA3 armbågsplaströr Diameter 1 1/2 In | AB2XVA

APPROVED VENDOR 1PPA3 Elbow Plastic Pipe Diameter 1 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB2XVA Modell: 1PPA3

Få det Maj 15, Onsdag
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
5SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge
Färg / ytaVit / plast
förbindelseSlip x lösningsmedel
Materialpolypropylen
Rördia.1-1 / 2 "
Typ90 grader, kök

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärg / ytaförbindelseLängdMaterialRördia.TypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1PNP8 Armbåge 90 graders rör 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XQT 1PNP8Krom / mässingSlip4"Mässing1-1/2 or 1-1/4"90 grader, toalett / kök221SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PPA1 Armbåge 90 grad 1 1/2 eller 1 1/4 tum Poly | AB2XUY 1PPA1Vit / plastSlip3"polypropylen1-1/2 or 1-1/4"90 grader, toalett / kök45SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA3 Elbow Plastic Pipe Diameter 1 1/2 In
5SEK /enhet