Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1PNP8 Armbåge 90 graders rör 1 1/2 eller 1 1/4 In | AB2XQT

APPROVED VENDOR 1PNP8 armbåge 90 graders rör 1 1/2 eller 1 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AB2XQT Modell: 1PNP8

Få det Maj 8, Onsdag
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge
Färg / ytaKrom / mässing
förbindelseSlip
Mätare22
Längd4"
MaterialMässing
Rördia.1-1/2 or 1-1/4"
Typ90 grader, toalett / kök

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärg / ytaförbindelseLängdMaterialRördia.TypPris
GODKÄND SÄLJARE 1PPA1 Armbåge 90 grad 1 1/2 eller 1 1/4 tum Poly | AB2XUY 1PPA1Vit / plastSlip3"polypropylen1-1/2 or 1-1/4"90 grader, toalett / kök45SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1PPA3 armbågsplaströr Diameter 1 1/2 In | AB2XVA 1PPA3Vit / plastSlip x lösningsmedel-polypropylen1-1 / 2 "90 grader, kök5SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP8 armbåge 90 graders rör 1 1/2 eller 1 1/4 tum
221SEK /enhet