Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 1PRW2 Machine Screw Hex 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB2YDX

APPROVED VENDOR 1PRW2 maskinskruv sexkant 6-32 X 1/4 L, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB2YDX Modell: 1PRW2

Få det Maj 7, Tisdag
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
184SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypHex trim
Förarstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.093 "
Head TypHex
Längd1 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70 Min
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 XNUMX min psi
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRW2 maskinskruv sexkant 6-32 X 1/4 L, 100PK
184SEK /packa