Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PYN9 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK

APPROVED VENDOR 1PYN9 Mässing Kulventil Inline Fnpt 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZJK Modell: 1PYN9
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
270SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil med avlopp
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialStål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Rörstorlek1 / 2 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYP1 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL 1PYP1Stål med vinylhandtag3 / 4 "356SEK
GODKÄNT LEVERANTÖR 1PYP2 Mässingskulventil Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Rostfritt stål med vinylhandtag1"531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYN9 Mässing Kulventil Inline Fnpt 1/2 In
270SEK /enhet