Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PYP1 Mässingskulventil Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZJL

APPROVED VENDOR 1PYP1 Mässing Kulventil Inline Fnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZJL Modell: 1PYP1
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
356SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil med avlopp
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialStål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Rörstorlek3 / 4 "
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYN9 Mässingskulventil Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Stål med vinylhandtag1 / 2 "270SEK
GODKÄNT LEVERANTÖR 1PYP2 Mässingskulventil Inline Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Rostfritt stål med vinylhandtag1"531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP1 Mässing Kulventil Inline Fnpt 3/4 In
356SEK /enhet