GODKÄND LEVERANTÖR 1PYY7 Förkromad kulventil i mässing Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLQ

APPROVED VENDOR 1PYY7 Förkromad mässing kulventil Fnpt x Mnpt 2 In

Artikel: AB2ZLQ Modell: 1PYY7

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialFörkromad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialFörkromat stål med vinylgrepp
Hantera typLåsbar spak
Max. Tryck900 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek2"
Hamnfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.22
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYX1 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1Spak1 / 4 "189SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX2 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA 1PYX2Spak3 / 8 "189SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX3 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Spak1 / 2 "263SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX4 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Spak3 / 4 "405SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYX5 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Spak1"706SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX6 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZLE 1PYX6Spak1.25 "926SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX7 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLF 1PYX7Spak1.5 "1 320 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYY7 Förkromad mässing kulventil Fnpt x Mnpt 2 In