Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PYX2 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2ZLA

APPROVED VENDOR 1PYX2 Förkromad mässing kulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZLA Modell: 1PYX2

Få det Maj 20, Måndag
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
189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialFörkromad mässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x MNPT
Hantera materialFörkromat stål med vinylgrepp
Hantera typSpak
Max. Tryck900 XNUMX psi CWP
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek3 / 8 "
Portfull
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYX1 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2ZKZ 1PYX1Spak1 / 4 "189SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX3 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2ZLB 1PYX3Spak1 / 2 "263SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX4 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2ZLC 1PYX4Spak3 / 4 "408SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PYX5 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1 In | AB2ZLD 1PYX5Spak1"721SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX6 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 4 In | AB2ZLE 1PYX6Spak1.25 "953SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYX7 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 1-1 / 2 In | AB2ZLF 1PYX7Spak1.5 "1 383 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PYX8 Förkromad mässingskulventil Fnpt x Mnpt 2 In | AB2ZLG 1PYX8Spak2"2 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYX2 Förkromad mässing kulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In
189SEK /enhet