Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PZA6 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH

APPROVED VENDOR 1PZA6 Kulventil i mässing 3-vägs Fnpt x Fnpt 2 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZNH Modell: 1PZA6
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
3 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera materialRostfritt stål med vinylhandtag
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Rörstorlek2"
HamnStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYZ8 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB 1PYZ8Stål med vinylhandtag1 / 4 "390SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PYZ9 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1PYZ9Stål med vinylhandtag3 / 8 "380SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PZA1 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1PZA1Stål med vinylhandtag1 / 2 "484SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA2 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2Stål med vinylhandtag3 / 4 "598SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA3 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3Stål med vinylhandtag1"770SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA5 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZNG 1PZA5Stål med vinylhandtag1.5 "1 989 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PZA6 Kulventil i mässing 3-vägs Fnpt x Fnpt 2 In
3 810 kr /enhet