Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 1PYZ8 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/4 In | AB2ZMB

APPROVED VENDOR 1PYZ8 Kulventil i mässing 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AB2ZMB Modell: 1PYZ8
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
390SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialFörkromad mässing
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
Kroppsstil3-Way
AnslutningstypFNPT x FNPT x FNPT
Hantera materialStål med vinylhandtag
Hantera typSpak
Max. Tryck600 XNUMX psi CWP
Rörstorlek1 / 4 "
HamnStandard
SittmaterialPTFE
StammaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481801085
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1PYZ9 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/8 In | AB2ZMC 1PYZ9Stål med vinylhandtag3 / 8 "380SEK
GODKÄNT SÄLJARE 1PZA1 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/2 In | AB2ZNC 1PZA1Stål med vinylhandtag1 / 2 "484SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA2 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 3/4 In | AB2ZND 1PZA2Stål med vinylhandtag3 / 4 "598SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA3 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 1 In | AB2ZNE 1PZA3Stål med vinylhandtag1"770SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZA5 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZNG 1PZA5Stål med vinylhandtag1.5 "1 989 kr
GODKÄND SÄLJARE 1PZA6 Mässingskulventil 3-vägs Fnpt x Fnpt 2 In | AB2ZNH 1PZA6Rostfritt stål med vinylhandtag2"3 810 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ8 Kulventil i mässing 3-vägs Fnpt x Fnpt 1/4 In
390SEK /enhet