WATTS LFDPG3-serien tryckmätare


Filter
Case Material: ABS-polymer , Inloppsanslutning: Gängad man , Inloppstyp: Gängad man , Mfr. Serier: LFDPG-3 , Min. Temp.: -4 grader F , Avkänningselement: Ja , Skaftmaterial: Blyfri mässing , Temp. Räckvidd: -4 till 176 grader F , Temperaturvariation: -4 till 176 grader F.
StilModellDialstorlekInloppsstorlektryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A
LFDPG3-1 1/2 0-60 1/8
1 1 / 2 "1 / 8 "0 till 60 psi730 SEK
A
LFDPG3-1 0-160 1/8
1"1 / 8 "0 till 160 psi651 SEK
B
LFDPG3-2 0-160 1/4
2"1 / 4 "0 till 160 psi651 SEK
C
LFDPG3-2 0-60 1/4
2"1 / 4 "0 till 60 psi651 SEK
A
LFDPG3-2 0-200 1/4
2"1 / 4 "0 till 200 psi651 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?