Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome

Finns i lager
Artikel: AB3BCD Modell: 1RCG6
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
36SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Ögonkrok inuti Dia.3 / 16 "
Ögonbredd3 / 16 "
FinishNickel
Höjd1.125 "
Materialnickle
Max. Ladda15 lb.
Rep Dia.3 / 16 "
Skiva utanför Dia.1 / 2 "
Storlek1 / 2 "
TypFixat öga
Hjuldiameter1 / 2 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdMax. LaddaStorlekHjuldiameterBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Nickel1 9 / 16 "25 lb.3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCH4 Fixed Eye Pully Zink | AB3BCJ 1RCH4zink-480 lb.2"--151SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCH8 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8zink-550 lb2.5 "--157SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3zink-650 lb3"--275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome
36SEK /enhet