Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 1RCH8 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCN

APPROVED VENDOR 1RCH8 Fixed Eye Pully Krom

Finns i lager
Artikel: AB3BCN Modell: 1RCH8
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Ögonkrok inuti Dia.1 / 2 "
Finishzink
Max. Ladda550 lb
Skiva utanför Dia.2-1 / 2 "
Storlek2.5 "
TypFixat öga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdMax. LaddaStorlekHjuldiameterBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Nickel1.125 "15 lb.1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "36SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF 1RCG9Nickel1 9 / 16 "25 lb.3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCH4 Fixed Eye Pully Zink | AB3BCJ 1RCH4zink-480 lb.2"--151SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3zink-650 lb3"--275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH8 Fixed Eye Pully Krom
157SEK /enhet