GODKÄND LEVERANTÖR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCF

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome

Artikel: AB3BCF Modell: 1RCG9

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemskiva
Ögonkrok inuti Dia.3 / 16 "
Ögonbredd3 / 16 "
FinishNickel
Höjd1 9 / 16 "
Materialnickle
Max. Ladda25 lb.
Rep Dia.3 / 16 "
Skiva utanför Dia.3 / 4 "
Storlek3 / 4 "
TypFixat öga
Hjuldiameter3 / 4 "
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDMY

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdMax. LaddaStorlekHjuldiameterBreddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCG6 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCD 1RCG6Nickel1.125 "15 lb.1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "36SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCH4 Fixed Eye Pully Zink | AB3BCJ 1RCH4zink-480 lb.2"--151SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCH8 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCN 1RCH8zink-550 lb2.5 "--157SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 1RCJ3 Fixed Eye Pully Chrome | AB3BCQ 1RCJ3zink-650 lb3"--275SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG9 Fixed Eye Pully Chrome